GN522.6-80-K8-R Umleggriff-Handrad mit Nabennut, mit drehbarem Umleggriff
Umleggriff-Handrad, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 522.6-80-K8-R
Rubix:1130501
Hersteller:GN 522.6-80-K8-R
EAN:4045525891951



Produktdetails : GN522.6-80-K8-R Umleggriff-Handrad mit Nabennut, mit drehbarem Umleggriff
ELESA-Handrad mit Umleggriff / Edelstahl-Nabenbuchse
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Plastik |
|---|---|
| Durchmesser | 80 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
