GN736.1-62-B10-A Zustellrad mit Skalieransatz

Zustellrad mit Skalieransatz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 736.1-62-B10-A
Rubix:360407
Hersteller:GN 736.1-62-B10-A
EAN:4045525364851
GN736.1-62-B10-A Zustellrad mit Skalieransatz

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungAluminium
Durchmesser62 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN736.1-62-B10-A Zustellrad mit Skalieransatz


Zustellräder GN 736.1 werden für Verstellvorgänge mit geringem Drehmoment eingesetzt. Die Grobeinstellung kann über den drehbaren Zylinderknopf erfolgen (Fingerzufassung), die Feinzustellung am Rändelkranz. Das griffreundliche Rändelprofil und der hellgraue Deckel geben diesen Zustellrädern ein ansprechendes Aussehen. Die Spannzangen-Ausführung bietet eine absolut sichere Befestigung auf der Welle und ermöglicht ein leichtes ,,Einstellen von Zustellrädern mit Skala. Die Skala ist absolut abriebfest und gut lesbar, da durch das Gravieren die ,,alufarbenen Ziffern und Zeichen einen Kontrast zur schwarzen Eloxaloberfläche bilden.

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungAluminium
Durchmesser62 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879090
14,25 exkl. MwSt.
/ Stück
16,96 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen