GN321.4-140-K14-A-DR Sicherheits-Handrad ohne Griff und Gleitlager, Alu
Sicherheits-Handräder mit Gleitlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 321.4-140-K14-A-DR
Rubix:353840
Hersteller:321.4-140-K14-A-DR
EAN:4045525179141





Produktdetails : GN321.4-140-K14-A-DR Sicherheits-Handrad ohne Griff und Gleitlager, Alu
Sicherheits-Handräder.Der Einbau von Kupplungssätzen in andere Handradtypen ist grundsätzlich möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 521 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 140 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
93,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
111,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
