Referenzen
Mahr:0784108
Rubix:1547256
Hersteller:0784108

Produktdetails : 9443000401 Rundlaufprüfgerät ohne Spitzen 250x400mm
Rundlaufprüfgerät ohne Spitzen 250x400mm HP
Rundlaufprüfgerät mit Scheibenböcken Ausführung: Spitzenloses Rundlaufprüfgerät, Scheibenböcke auf der Grundplatte verschiebbar. 1 Scheibenbock kann zum Durchmesserausgleich 30 mm in der Höhe verstellt werden. Hohe Genauigkeit durch spielfrei gelagerte Abrollscheiben, Rundlaufgenauigkeit 5 µm, Tragfähigkeit maximal 25 kg pro Scheibenbock. Lieferung mit Messstativ, in Transportverpackung.
Rundlaufprüfgerät mit Scheibenböcken Ausführung: Spitzenloses Rundlaufprüfgerät, Scheibenböcke auf der Grundplatte verschiebbar. 1 Scheibenbock kann zum Durchmesserausgleich 30 mm in der Höhe verstellt werden. Hohe Genauigkeit durch spielfrei gelagerte Abrollscheiben, Rundlaufgenauigkeit 5 µm, Tragfähigkeit maximal 25 kg pro Scheibenbock. Lieferung mit Messstativ, in Transportverpackung.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9443000401 rundlaufprüfg. o. spitzen 250x400mm hp |
|---|---|
| Zolltarifcode | 90318080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.488,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.151,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage