Multinorm-Unterhemd Mascot 09004-142-11-37-38, Größe: 37/38 | Farbe: Blau | Hauptmaterial: Baumwolle
Shirt Ternitz königsblau
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:09004-142-11-37-38
Rubix:3341952
EAN:5707209777416

Produktdetails : 09004-142-11 GR. 37-38 KORNBLAU Hemd Ternitz 99% BW/1% Kohlefasern
Hoher Schutz durch antistatische und flammhemmende Eigenschaften. Moderne schmale und enge Passform mit großer Bewegungsfreiheit. Verdeckter Druckknopfverschluss. Gurtband an den Ärmeln, zum Beispiel zum Fixieren eines Gasmelders. Regulierbare Manschetten.
TERNITZ Arbeitshemd kornblau Gr.37-38
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 480 g |
|---|---|
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Farbe | blau |
| Größe | 37/38 |
| Werkstoff | baumwolle/kohlefaser |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
