Referenzen
Mascot:13004-230-03-49-50
Rubix:3341767
EAN:5711074084302

Produktdetails : 13004-230-03 GR. 49-50 GRÜN Hemd Mesa 50% BW/50% PE
Moderne schmale und enge Passform mit großer Bewegungsfreiheit. Knopfleiste. Kragen mit verdeckten Knöpfen, um den Kragen an Ort und Stelle zu halten. Ärmel können aufgerollt und mit Knöpfen befestigt werden. Verstärkte Ärmelschlitze. Regulierbare Manschettten.
MESA Hemd grün Gr.49-50
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 620 g |
|---|---|
| Farbe | grün |
| Größe | 49/50 |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Grammatur | 205 g/m² |
| Werkstoff | baumwolle/polyester |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
