Steckschlüsselkasten Facom NSI.3EL, Antriebsvierkant: 1/2 '' | Anzahl Elemente: 3
Set mit langen, verstärkten 1/2"-Schlagschraubereinsätzen
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:NSI.3EL
Rubix:3714114
EAN:3148519388756

Produktdetails : NSI.3EL IMPACT-Steckschluessel 1/2'', lang, 17 mm
IMPACT-Steckschlüssel, extra verstärkt teflonbeschichtet Antriebe Innenvierkant 1/2" lang Abtriebe Sechskant-Profil Detection-Box, 3-tlg.
Produktstärken:
Nut mit Metallring
Teflonbeschichtet zum Schonen von Leichtmetallfelgen
Neue Detection Box: Sofortige Bestandsaufnahme, selbst wenn die Box geschlossen ist
Leicht zu verstauen, leichter Transport in einer Tasche oder einer Werkzeugkiste
Inhalt: NSI.17EL - NSI.19EL - NSI.21EL
Produktstärken:
Nut mit Metallring
Teflonbeschichtet zum Schonen von Leichtmetallfelgen
Neue Detection Box: Sofortige Bestandsaufnahme, selbst wenn die Box geschlossen ist
Leicht zu verstauen, leichter Transport in einer Tasche oder einer Werkzeugkiste
Inhalt: NSI.17EL - NSI.19EL - NSI.21EL
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1277 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 260x160x50 mm |
| Gewicht der Verpackung | 1279 g |
| Anzahl Elemente | 3 |
| Antriebsvierkant | 1/2 '' |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
82,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
98,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
