R412005066 Steckverbinder

Serie QR1-S Standard

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Aventics:R412005066
Rubix:603089
Hersteller:R412005066
EAN:3661475980654
R412005066 Steckverbinder

Technische Zusammenfassung

Anschluss 112
Werkstoffpolybutylenterephthalat, acrylnitril-butadien-kautschuk, stahl
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : R412005066 Steckverbinder


Serie QR1-S Standard

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung16 g
Anschluss 112
Werkstoffpolybutylenterephthalat, acrylnitril-butadien-kautschuk, stahl
Länge45 mm
Min. Temperatur0 °C
Anschluss 210
Max. Temperatur60 °C
Betriebsdruck10 bar
Rohraußendurchmesser, metrisch12 mm
Rohraußendurchmesser 2, metrisch10 mm
HerkunftslandKR
Zolltarifcode73072980
67,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
80,21 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen