Referenzen
Leuze electronic:LCS-1M12M-F04PNC-M12
Rubix:3882660
Hersteller:50135689

Produktdetails : LCS-1M12M-F04PNC-M12 Sensor kapazitiv
Schaltabstand Sn: 1 ... 4 mm
Schaltabstand Sn: 1 ... 4 mm; Gesicherter Schaltabstand: 4 mm; Ausgangsfunktion: PNP, Öffner (NC); Anschluss: Rundstecker, M12, Kunststoff, 4 -polig; Bauform Gehäuse: zylindrisch; Gewindegröße: M12 x 1 mm; Abmessungen: 12 mm x 75 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung | 30 V |
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
109,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
129,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
