Referenzen
Leuze electronic:LCS-2M12B-F03PNC-M12
Rubix:3884175
Hersteller:50136518
Produktdetails : LCS-2M12B-F03PNC-M12 Sensor kapazitiv
Schaltabstand Sn: 1 ... 3 mm
Schaltabstand Sn: 1 ... 3 mm; Gesicherter Schaltabstand: 2,4 mm; Ausgangsfunktion: PNP, Öffner (NC); Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 4 -polig; Bauform Gehäuse: zylindrisch; Gewindegröße: M12 x 1 mm; Abmessungen: 12 mm x 68 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
78,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

