Referenzen
Leuze electronic:IS D08MM/4NC-2E0-M8.3
Rubix:3883534
Hersteller:50153116


Technische Zusammenfassung
| Typ | leitung mit steckanschluss |
|---|---|
| Spannung | 30 V |
| Spannung, min. | 10 V |
Produktdetails : IS D08MM/4NC-2E0-M8.3 Induktiver Sensor
Typ. Grenzreichweite Sn: 2 mm; Betriebsreichweite Sa: 0 ... 1,6 mm; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, Öffner (NC); Schaltfrequenz: 1.500 Hz; Anschluss: Rundstecker, M8, 3 -polig; Bauform Gehäuse: zylindrisch; Abmessungen: 8 mm x 45 mm; Gewindegröße: M8; Einbauart: bündig; Werkstoff Gehäuse: Edelstahl; Zulassungen: c UL US
Typ. Grenzreichweite Sn: 2 mm; Betriebsreichweite Sa: 0 ... 1,6 mm; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, Öffner (NC); Schaltfrequenz: 1.500 Hz; Anschluss: Rundstecker, M8, 3 -polig; Bauform Gehäuse: zylindrisch; Abmessungen: 8 mm x 45 mm; Gewindegröße: M8; Einbauart: bündig; Werkstoff Gehäuse: Edelstahl; Zulassungen: c UL US
Technische Informationen
Attribute
| Typ | leitung mit steckanschluss |
|---|---|
| Spannung | 30 V |
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage