Referenzen
Leuze electronic:LCS-1M12M-N08PNO-K020P
Rubix:3882990
Hersteller:50135751
Produktdetails : LCS-1M12M-N08PNO-K020P Sensor kapazitiv
Schaltabstand Sn: 1 ... 4 mm
Schaltabstand Sn: 1 ... 8 mm; Gesicherter Schaltabstand: 8 mm; Ausgangsfunktion: PNP, Schließer (NO); Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 3 -adrig; Bauform Gehäuse: zylindrisch; Gewindegröße: M12 x 1 mm; Abmessungen: 12 mm x 61 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | offenes leitungsende |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
109,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
129,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

