Referenzen
Leuze electronic:50026371
Rubix:3880830
Hersteller:50026371

Produktdetails : GK 14/24 L Gabelsensor kapazitiv
Physikalisches Prinzip: kapazitiv; Applikation: Erkennung von nicht transparenten Etiketten, Erkennung von transparenten Etiketten; Etikettenbreite, min.: 10 mm; Etikettenlücke, min.: 2 mm; Medium: transparent; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, Schaltsignal in Etikettenlücke, umschaltbar; Schaltausgang 2: Transistor, NPN, Schaltsignal in Etikettenlücke, umschaltbar; Schaltfrequenz: 5.000 Hz; Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig; Steckerabgang: horizontal (parallel zum Bandlauf); Maulweite: 1 mm; Maultiefe: 85 mm; Abmessungen: 24 mm x 36,5 mm x 110 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall, Aluminium; Bedienelemente: Mehrgang-Potentiometer
Physikalisches Prinzip: kapazitiv; Applikation: Erkennung von nicht transparenten Etiketten, Erkennung von transparenten Etiketten; Etikettenbreite, min.: 10 mm; Etikettenlücke, min.: 2 mm; Medium: transparent; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, Schaltsignal in Etikettenlücke, umschaltbar; Schaltausgang 2: Transistor, NPN, Schaltsignal in Etikettenlücke, umschaltbar; Schaltfrequenz: 5.000 Hz; Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig; Steckerabgang: horizontal (parallel zum Bandlauf); Maulweite: 1 mm; Maultiefe: 85 mm; Abmessungen: 24 mm x 36,5 mm x 110 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall, Aluminium; Bedienelemente: Mehrgang-Potentiometer
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung | 30 V |
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.009,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.200,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
