G13625.0 Kegelsenker HSS DIN 335C 90° 3-Schn gerade rechts blank

Senkungsbohrer G136

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dormer:G13625.0
Rubix:1017703
Hersteller:5973379
EAN:7320760108604
G13625.0 Kegelsenker HSS DIN 335C 90° 3-Schn gerade rechts blank

Technische Zusammenfassung

Fasenwinkel90 °
Durchmesser25 mm
Anzahl Zähne3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : G13625.0 Kegelsenker HSS DIN 335C 90° 3-Schn gerade rechts blank


HSS-Senkbohrer 90° met 3-Schneiden Zylinderschaft DIN 335 C unbeschichtet für Stahl <1200 N/mm². Titan- und Nickellegierungen <1200 N/mm². Kupfer- und Messing-Legierungen.
FRAISE 25, 0X3, 8 3d QC G136 EBAVURER/CHANFREINER 90DEG HSS

Technische Informationen


Attribute
Fasenwinkel90 °
Durchmesser25 mm
Anzahl Zähne3
Schaft10 mm
DIN-Normdin 335 c
Gesamtlänge67 mm
Material des Körpershss
Beschichtungrohling
84,18 exkl. MwSt.
/ Stück
100,17 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen