Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VMTFF6X45EFA4-70, Durchmesser, metrisch: M6 | Länge: 45 mm | Norm: DIN 963

Senkkopfschrauben mit Schlitz

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:VMTFF6X45EFA4-70
Rubix:547379
Hersteller:096346 45
EAN:4043377112965
DIN963 M6X45 A4 Senkschraube mit Schlitz
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser6 mm
Länge45 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN963 M6X45 A4 Senkschraube mit Schlitz


Senkschraube mit Schlitz
Senkschrauben mit Schlitz A4-70 6X45
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser6 mm
Länge45 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Normdin 963
Durchmesser, metrischm6
Abdrucktypschlitz (sl)
Festigkeitsklassea4-70
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,46 exkl. MwSt.
/ 200 Stück
48,15 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

6 mm

Länge

45 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

m6
Wählen Sie Varianten (409)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an