Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VMTFF2,5X5EFA4-50, Durchmesser, metrisch: M2,5 | Länge: 5 mm | Norm: DIN 963

Senkkopfschrauben mit Schlitz

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:VMTFF2,5X5EFA4-50
Rubix:546978
Hersteller:0963425 5
EAN:4043377112132
DIN963 M2.5X5 A4 Senkschraube mit Schlitz
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser2,5 mm
Länge5 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN963 M2.5X5 A4 Senkschraube mit Schlitz


Senkschraube mit Schlitz
Senkschrauben mit Schlitz A4-50 2,5X5
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser2,5 mm
Länge5 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Normdin 963
Durchmesser, metrischm2,5
Abdrucktypschlitz (sl)
Festigkeitsklassea4-50
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,00 exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
15,47 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

2,5 mm

Länge

5 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

m2,5
Wählen Sie Varianten (409)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an