DIN965 M3X35 Z1 A4 Senkschraube mit Pozidriv-Kreuzschlitz

Senkkopfschrauben mit Kreuzschlitz PH

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VMTFPZ3X35EFA4-50
Rubix:3384748
Hersteller:0965403 35
EAN:4043377286086
DIN965 M3X35 Z1 A4 Senkschraube mit Pozidriv-Kreuzschlitz
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser3 mm
Länge35 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN965 M3X35 Z1 A4 Senkschraube mit Pozidriv-Kreuzschlitz


Senkschraube mit Pozidriv-Kreuzschlitz
Senkschrauben mit Kreuzschlitz A4-50 3X35 pz1
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser3 mm
Länge35 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 965
Durchmesser, metrischM3
Abdrucktyppozidriv (pz)
FestigkeitsklasseA4-50
Abdruckgrößepz1
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
21,45 exkl. MwSt.
/ 500 Stück
25,53 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

35 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

Abdrucktyp