Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VMTFPH5X30EFA4-70, Durchmesser, metrisch: M5 | Länge: 30 mm | Norm: DIN 965
Senkkopfschrauben mit Kreuzschlitz PH
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTFPH5X30EFA4-70
Rubix:548535
Hersteller:096545 30
EAN:4043377120106


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
Produktdetails : DIN965 M5X30 H2 A4 Senkschraube mit Philips-Kreuzschlitz
Senkschraube mit Pozidriv-Kreuzschlitz
Senkschrauben mit Kreuzschlitz A4-70 5X30 PH2
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Norm | din 965 |
| Durchmesser, metrisch | m5 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Festigkeitsklasse | a4-70 |
| Abdruckgröße | ph2 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,30 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
40,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
30 mm