DIN964 M8X50 A2 Linsensenkschraube mit Schlitz

Senkkopfschrauben Linsenkopf geschlitzt

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VMTFBF8X50EFA2-70
Rubix:548144
Hersteller:096428 50
EAN:4043377114402
DIN964 M8X50 A2 Linsensenkschraube mit Schlitz
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser8 mm
Länge50 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN964 M8X50 A2 Linsensenkschraube mit Schlitz


Linsensenkschraube mit Schlitz
Linsensenkschrauben mit Schlitz A2-70 8X50
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser8 mm
Länge50 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 964
Durchmesser, metrischM8
Abdrucktypschlitz (sl)
FestigkeitsklasseA2-70
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
55,14 exkl. MwSt.
/ 200 Stück
65,62 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

50 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch