G56012.4 Kegelsenker HSS DIN 335C 90° 3-Schn gerade rechts TiAN

Senker G560

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dormer:G56012.4
Rubix:1017719
EAN:7320760109656
G56012.4 Kegelsenker HSS DIN 335C 90° 3-Schn gerade rechts TiAN

Technische Zusammenfassung

Fasenwinkel90 °
Durchmesser12,4 mm
Anzahl Zähne3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : G56012.4 Kegelsenker HSS DIN 335C 90° 3-Schn gerade rechts TiAN


Kegelsenker HSS DIN 335C 90° 3-Schn gerade rechts TiAN

Technische Informationen


Attribute
Fasenwinkel90 °
Durchmesser12,4 mm
Anzahl Zähne3
Schaftgerade
Schaftdurchmesser2,8 mm
DIN-Normdin 335 c
Gesamtlänge56 mm
Material des Körpershss
Beschichtungtialn
Zolltarifcode82075060
47,69 exkl. MwSt.
/ Stück
56,75 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage