DIN7504 N 3.5X25 Z2 A2 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Pozidriv

Selbstbohrende Schrauben mit zylindrischem Kopf, Form M

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VAPTC3,5X25PZEFA2
Rubix:3377439
Hersteller:75042M035 25
EAN:4043377153531
DIN7504 N 3.5X25 Z2 A2 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Pozidriv

Technische Zusammenfassung

Länge25 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Durchmesser, metrischM3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7504 N 3.5X25 Z2 A2 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Pozidriv


Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
Bohrschrauben mit Linsenkopf, Form M A2 3,5X25 pz2

Technische Informationen


Attribute
Länge25 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Durchmesser, metrischM3
NormDIN 7504
Abdrucktyppozidriv (pz)
Kopfformgewölbt
Gewindedurchmesser3,5 mm
Typselbstbohrer
Abdruckgrößepz2
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
40,10 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
47,72 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

25 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

M3

Abdrucktyp