ISO15481 3.5X19 H2 ST ZN Flachkopf-Bohrschraube mit Blechschraubengewinde
Selbstbohrende Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAPBPH3,5X19EFZISO
Rubix:3650519
Hersteller:015481.00104.0035.019
EAN:4051426709752


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
|---|---|
| Länge | 19 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : ISO15481 3.5X19 H2 ST ZN Flachkopf-Bohrschraube mit Blechschraubengewinde
3,5X19
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
|---|---|
| Länge | 19 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M3,5 |
| Norm | ISO 15481 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Abdruckgröße | ph2 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,10 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
25,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
19 mm