DIN7500 CE M3X10 T10 A2 Gewindefurchende Schraube, Linsenkopf, Innenschsrund

Selbstfurchende Schrauben mit Linsenkopf, CE-Form

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VAFTBTX3X10EFA2
Rubix:3377135
Hersteller:75002CT3 10
EAN:4043377240262
DIN7500 CE M3X10 T10 A2 Gewindefurchende Schraube, Linsenkopf, Innenschsrund

Technische Zusammenfassung

Länge10 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Durchmesser, metrischM3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7500 CE M3X10 T10 A2 Gewindefurchende Schraube, Linsenkopf, Innenschsrund


Gewindefurchende Schraube, Senkkopf, innensechsrrund
Gewindefurchende Linsenschrauben, Form CE A2 3X10 TX10

Technische Informationen


Attribute
Länge10 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Durchmesser, metrischM3
NormDIN 7500
Abdrucktyptorx-profil (tx)
Kopfformgewölbt
Gewindedurchmesser3 mm
Typselbstformer
Abdruckgrößet10
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
38,60 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
45,93 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

10 mm

Durchmesser, metrisch

Abdrucktyp