DIN7504 K 3.9X22 ST ZN Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
Selbstbohrende Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAPTH3,9X22Z
Rubix:554734
Hersteller:007504.00104.0039.022
EAN:4043952743911


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3,9 mm |
|---|---|
| Länge | 22 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : DIN7504 K 3.9X22 ST ZN Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
DIN 7504 St.geh. Form K galvanisch verzinkt Bohrschrauben K,Blechschr.-Gewinde Sechskant-Flanschkopf Abmessung: K 3,9 x 22
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1800 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 3,9 mm |
| Länge | 22 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Norm | DIN 7504 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181499 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,03 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
Länge
22 mm