ISO15482 5.5X32 H3 ST ZN Senkkopf-Bohrschraube mit Blechschraubengewinde
Selbstbohrende Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAPFPH5,5X32EFZISO
Rubix:3650603
Hersteller:015482.00104.0055.032
EAN:4051426719348


Technische Zusammenfassung
| Länge | 32 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
Produktdetails : ISO15482 5.5X32 H3 ST ZN Senkkopf-Bohrschraube mit Blechschraubengewinde
5,5X32
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 32 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Norm | ISO 15482 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Gewindedurchmesser | 5,5 mm |
| Abdruckgröße | ph3 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,98 € exkl. MwSt.
/ 250 Stück
10,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
32 mm