Schraube, selbstbohrend Spartex VAFTFPZ4X8EFA2, Durchmesser, metrisch: M4 | Länge: 8 mm | Norm: DIN 7500
Selbstfurchende Schrauben mit Linsenkopf, CE-Form
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAFTFPZ4X8EFA2
Rubix:3377183
Hersteller:75002M4 8
EAN:4043377152725


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
Produktdetails : DIN7500 M M4X8 Z2 A2 Gewindefurchende Schraube, Senkkopf, Pozidriv
Gewindefurchende Schraube, Senkkopf, innensechsrrund
Gewindefurchende Senkschrauben, Form ME A2 4X8 pz2
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Durchmesser, metrisch | m4 |
| Norm | din 7500 |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Kopfform | gefräst |
| Typ | selbstformer |
| Abdruckgröße | pz2 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,30 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
26,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
8 mm