DIN7500 C M5X16 Z3 A2 Gewindefurchende Schraube, Linsenkopf, Pozidriv

Selbstfurchende Schrauben mit Linsenkopf, CE-Form

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VAFTBPZ5X16EFA2
Rubix:3377117
Hersteller:75002C5 16
EAN:4043377152510
DIN7500 C M5X16 Z3 A2 Gewindefurchende Schraube, Linsenkopf, Pozidriv

Technische Zusammenfassung

Länge16 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Durchmesser, metrischM5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7500 C M5X16 Z3 A2 Gewindefurchende Schraube, Linsenkopf, Pozidriv


Gewindefurchende Schraube, Senkkopf, innensechsrrund
Gewindefurchende Linsenschrauben, Form CE A2 5X16 pz3

Technische Informationen


Attribute
Länge16 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Durchmesser, metrischM5
NormDIN 7500
Abdrucktyppozidriv (pz)
Kopfformgewölbt
Gewindedurchmesser5 mm
Typselbstformer
Abdruckgrößepz3
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
39,05 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
46,47 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

16 mm

Durchmesser, metrisch

Abdrucktyp