DIN7504 K 3.5X16 ST ZN Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
Selbstbohrende Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAPTH3,5X16Z
Rubix:114054
Hersteller:007504.00104.0035.016
EAN:4043952515983


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : DIN7504 K 3.5X16 ST ZN Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
DIN 7504 St.geh. Form K galvanisch verzinkt Bohrschrauben K,Blechschr.-Gewinde Sechskant-Flanschkopf Abmessung: K 3,5 x 16
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1080 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M3,5 |
| Norm | DIN 7504 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181499 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
Länge
16 mm