DIN7504 N 6.3X25 T30 A4 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Innnensechsrund
Selbstbohrende Schrauben mit zylindrischem Kopf, Form M
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAPTCTX6,3X25EFA4
Rubix:3377864
Hersteller:75044MT63 25
EAN:4043377366856


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6,3 mm |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
Produktdetails : DIN7504 N 6.3X25 T30 A4 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Innnensechsrund
Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
Bohrschrauben mit Linsenkopf, Form M A4 6,3X25 TX30
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 6,3 mm |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Norm | DIN 7504 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Kopfform | gewölbt |
| Typ | selbstbohrer |
| Abdruckgröße | t30 |
| Gewindeart | blech |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,46 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
42,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
25 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M6