ISO15481 2.9X13 H1 ST ZN Flachkopf-Bohrschraube mit Blechschraubengewinde
Selbstbohrende Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAPBPH2,9X13EFZISO
Rubix:3650513
Hersteller:015481.00104.0029.013
EAN:4051426709691


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 2,9 mm |
|---|---|
| Länge | 13 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : ISO15481 2.9X13 H1 ST ZN Flachkopf-Bohrschraube mit Blechschraubengewinde
2,9X13
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 2,9 mm |
|---|---|
| Länge | 13 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M2 |
| Norm | ISO 15481 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Abdruckgröße | ph1 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,50 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
19,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
13 mm