DIN7500 C M2.5X8 Z1 A2 Gewindefurchende Schraube, Linsenkopf, Pozidriv
Selbstfurchende Schrauben mit Linsenkopf, CE-Form
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAFTBPZ2,5X8EFA2
Rubix:3377099
Hersteller:75002C25 8
EAN:4043377152350


Technische Zusammenfassung
| Länge | 8 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Durchmesser, metrisch | M2,5 |
Produktdetails : DIN7500 C M2.5X8 Z1 A2 Gewindefurchende Schraube, Linsenkopf, Pozidriv
Gewindefurchende Schraube, Senkkopf, innensechsrrund
Gewindefurchende Linsenschrauben, Form CE A2 2,5X8 pz1
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 8 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Durchmesser, metrisch | M2,5 |
| Norm | DIN 7500 |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Kopfform | gewölbt |
| Gewindedurchmesser | 2,5 mm |
| Typ | selbstformer |
| Abdruckgröße | pz1 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,80 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
31,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
8 mm