DIN7504 P 6.3X80 H3 ST ZN Linsenkopf Bohrschraube Form N, Philips
Selbstbohrende Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAPTF6,3X80PHEFZ
Rubix:554960
Hersteller:007504.00106.0063.080
EAN:4043952757819


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6,3 mm |
|---|---|
| Länge | 80 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : DIN7504 P 6.3X80 H3 ST ZN Linsenkopf Bohrschraube Form N, Philips
DIN 7504 St.geh. Form P -H galvanisch verzinkt Bohrschrauben P, Blechschr.-Gewinde Senkkopf nach DIN 7982, Kreuzschl. H Abmessung: P 6,3 x 80 -H
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3472,5 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 6,3 mm |
| Länge | 80 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Norm | DIN 7504 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181499 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,83 € exkl. MwSt.
/ 250 Stück
40,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
80 mm