ISO7049 3.5X6.5 F H2 ST ZN Linsen-Blechschraube Form F=mit Zapfen, Philips
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:VTTCB3,5X6,5CXEFZ
Spartex:VTBPLPH3,5X6,5EFZISO
Rubix:3646479
Hersteller:007049.00105.0035.006
EAN:4051426178190


Technische Zusammenfassung
| Länge | 6,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Durchmesser, metrisch | M3,5 |
Produktdetails : ISO7049 3.5X6.5 F H2 ST ZN Linsen-Blechschraube Form F=mit Zapfen, Philips
3,5X6,5
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 6,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Durchmesser, metrisch | M3,5 |
| Norm | DIN 7981 / ISO 7049 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,20 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
9,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
6,5 mm