DIN7500 C M6X20 Z3 A2 Gewindefurchende Schraube, Linsenkopf, Pozidriv

Selbstfurchende Schrauben mit Linsenkopf, CE-Form

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VAFTBPZ6X20EFA2
Rubix:3377125
Hersteller:75002C6 20
EAN:4043377152572
DIN7500 C M6X20 Z3 A2 Gewindefurchende Schraube, Linsenkopf, Pozidriv
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser6 mm
Länge20 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7500 C M6X20 Z3 A2 Gewindefurchende Schraube, Linsenkopf, Pozidriv


Gewindefurchende Schraube, Senkkopf, innensechsrrund
Gewindefurchende Linsenschrauben, Form CE A2 6X20 pz3
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser6 mm
Länge20 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Durchmesser, metrischM6
NormDIN 7500
Abdrucktyppozidriv (pz)
Kopfformgewölbt
Typselbstformer
Abdruckgrößepz3
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
69,50 exkl. MwSt.
/ 500 Stück
82,71 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

20 mm

Durchmesser, metrisch

Abdrucktyp