Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VCHC8X50A2, Durchmesser, metrisch: M8 | Länge: 50 mm | Norm: Nicht Standard

Selbstbrechende Schraube - Bruchdrehmoment 18 - 25 Nm

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:VCHC8X50A2
Rubix:3397514
Hersteller:915528 50
EAN:4043377294883
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser8 mm
Länge50 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : WN9155 M8X50 A2 Diebstahlhemmende Abreissschraube


Diebstahlhemmende Abreissschraube
Abreissschrauben A2 8X50 sw6
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser8 mm
Länge50 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Normnicht standard
Durchmesser, metrischm8
Abdrucktypinnensechskant
Festigkeitsklassea2
Abdruckgrößesw6
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
236,36 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
281,27 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

Wählen Sie Varianten (7)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an