ISO15480 6.3X90 1.4006 Sechskant-Bohrschrauben mit Bund und Blechschraubengewinde

Selbstbohrende Schrauben TH Form K

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VPTH6,3X90EFA1
Rubix:3388601
Hersteller:15480400663 90
EAN:4043377363893
ISO15480 6.3X90 1.4006 Sechskant-Bohrschrauben mit Bund und Blechschraubengewinde
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser6,3 mm
Länge90 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A1
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO15480 6.3X90 1.4006 Sechskant-Bohrschrauben mit Bund und Blechschraubengewinde


Sechskant-Bohrschrauben mit Bund und Blechschraubengewinde
Bohrschrauben mit Sechskantkopf und Bund, Form K A1 6,3X90 SW10
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser6,3 mm
Länge90 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A1
Durchmesser, metrischM6
NormISO 15480
Abdrucktypsechseckig (hex)
Kopfformth
Typselbstbohrer
Abdruckgrößesw10
Gewindeartblech
Gewindevollgewinde
110,86 exkl. MwSt.
/ 200 Stück
131,92 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

90 mm

Durchmesser, metrisch