DIN7504 N 6.3X70 T30 A2 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Innensechsrund

Selbstbohrende Schrauben mit zylindrischem Kopf, Form M

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VAPTC6,3X70TXEFA2
Rubix:3377905
Hersteller:75042MT63 70
EAN:4043377366191
DIN7504 N 6.3X70 T30 A2 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Innensechsrund
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser6,3 mm
Länge70 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7504 N 6.3X70 T30 A2 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Innensechsrund


Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
Bohrschrauben mit Linsenkopf, Form M A2 6,3X70 TX30
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser6,3 mm
Länge70 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Durchmesser, metrischM6
NormDIN 7504
Abdrucktyptorx-profil (tx)
Kopfformgewölbt
Typselbstbohrer
Abdruckgrößet30
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
66,96 exkl. MwSt.
/ 200 Stück
79,68 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

70 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

M6

Abdrucktyp