DIN7504 N 5.5X25 T25 ST ZN Linsenkopf Bohrschraube Form N, Innensechsrund
Selbstbohrende Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAPTCB5,5X25TXZ
Rubix:1151653
Hersteller:007504.00108.0055.025
EAN:4043952772201


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5,5 mm |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : DIN7504 N 5.5X25 T25 ST ZN Linsenkopf Bohrschraube Form N, Innensechsrund
Bohrschraube mit Linsenkopf und Innensechsrund verzinkt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2150 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 5,5 mm |
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Norm | DIN 7504 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Zolltarifcode | 73181499 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,50 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
27,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
25 mm