ISO15481 6.3X90 H3 ST ZN Flachkopf-Bohrschraube mit Blechschraubengewinde
Selbstbohrende Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:VAPTCB6,3X90PHZ
Spartex:VAPBPH6,3X90EFZISO
Rubix:3650575
Hersteller:015481.00104.0063.090
EAN:4051426710369


Technische Zusammenfassung
| Länge | 90 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
Produktdetails : ISO15481 6.3X90 H3 ST ZN Flachkopf-Bohrschraube mit Blechschraubengewinde
6,3X90
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 90 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Norm | ISO 15481 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Gewindedurchmesser | 6,3 mm |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,74 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
12,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
90 mm