ISO15480 3.9X32 1.4006 Sechskant-Bohrschrauben mit Bund und Blechschraubengewinde
Selbstbohrende Schrauben TH Form K
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VPTH3,9X32EFA1
Rubix:3388542
Hersteller:15480400639 32
EAN:4043377363688


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3,9 mm |
|---|---|
| Länge | 32 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
Produktdetails : ISO15480 3.9X32 1.4006 Sechskant-Bohrschrauben mit Bund und Blechschraubengewinde
Sechskant-Bohrschrauben mit Bund und Blechschraubengewinde
Bohrschrauben mit Sechskantkopf und Bund, Form K A1 3,9X32 SW5,5
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 3,9 mm |
|---|---|
| Länge | 32 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Norm | ISO 15480 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Kopfform | th |
| Typ | selbstbohrer |
| Abdruckgröße | sw5,5 |
| Gewindeart | blech |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
89,30 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
106,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
32 mm