ISO7049 2.2X19 C H1 ST ZN Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:VTTCB2,2X19PHEFZ
Spartex:VTBPH2,2X19EFZISO
Rubix:3646536
Hersteller:007049.00106.0022.019
EAN:4051426178862


Technische Zusammenfassung
| Länge | 19 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M2,2 |
Produktdetails : ISO7049 2.2X19 C H1 ST ZN Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
2,2X19
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 19 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M2,2 |
| Norm | ISO 7049 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Gewindedurchmesser | 2,2 mm |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,60 € exkl. MwSt.
/ 2.000 Stück
20,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
19 mm