ISO15480 3.9X25 1.4006 Sechskant-Bohrschrauben mit Bund und Blechschraubengewinde

Selbstbohrende Schrauben TH Form K

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VPTH3,9X25EFA1
Rubix:3388541
Hersteller:15480400639 25
EAN:4043377363671
ISO15480 3.9X25 1.4006 Sechskant-Bohrschrauben mit Bund und Blechschraubengewinde
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser3,9 mm
Länge25 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A1
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO15480 3.9X25 1.4006 Sechskant-Bohrschrauben mit Bund und Blechschraubengewinde


Sechskant-Bohrschrauben mit Bund und Blechschraubengewinde
Bohrschrauben mit Sechskantkopf und Bund, Form K A1 3,9X25 SW5,5
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser3,9 mm
Länge25 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A1
Durchmesser, metrischM3
NormISO 15480
Abdrucktypsechseckig (hex)
Kopfformth
Typselbstbohrer
Abdruckgrößesw5,5
Gewindeartblech
Gewindevollgewinde
70,60 exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
84,01 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

25 mm

Durchmesser, metrisch