DIN7504 P 3.9X13 T20 ST ZN Senkkopf Bohrschraube Form P, Innensechsrund
Selbstbohrende Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAPTF3,9X13TXEFZ
Rubix:554724
Hersteller:007504.00107.0039.013
EAN:4043952718438


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3,9 mm |
|---|---|
| Länge | 13 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : DIN7504 P 3.9X13 T20 ST ZN Senkkopf Bohrschraube Form P, Innensechsrund
DIN 7504 St.geh. Form P -ISR galvanisch verzinkt Bohrschrauben P, Blechschr.-Gewinde Senkkopf nach DIN 7982, Innensechsrund Abmessung: P 3,9 x 13 -T
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 890 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 3,9 mm |
| Länge | 13 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Norm | DIN 7504 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181499 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,03 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
Länge
13 mm