DIN7504 N 5.5X38 T25 ST ZN Linsenkopf Bohrschraube Form N, Innensechsrund
Selbstbohrende Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAPTCB5,5X38TXZ
Rubix:554880
Hersteller:007504.00108.0055.038
EAN:4043952772225


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5,5 mm |
|---|---|
| Länge | 38 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : DIN7504 N 5.5X38 T25 ST ZN Linsenkopf Bohrschraube Form N, Innensechsrund
DIN 7504 St.geh. Form N - ISR galvanisch verzinkt Bohrschrauben N, Blechschr.-Gewinde Flachkopf nach ISO 14583, Innensechsrund Abmessung: N 5,5 x 38 -T
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3000 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 5,5 mm |
| Länge | 38 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Norm | DIN 7504 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Zolltarifcode | 73181499 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,25 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
41,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
38 mm