ISO7050 5.5X16 C H3 ST ZN Senk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTFPH5,5X16EFZISO
Rubix:1120498
Hersteller:007050.00104.0055.016
EAN:4051426657824


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5,5 mm |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : ISO7050 5.5X16 C H3 ST ZN Senk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
Senk-Blechschraube mit Spitze Kreuzschlitz H verzinkt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1085 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 5,5 mm |
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Norm | ISO 7050 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181491 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,95 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
15,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
16 mm