DIN7504 P 2.9X16 Z1 A2 Senkkopf Bohrschraube Form P, Pozidriv
Selbstbohrende Schrauben mit zylindrischem Kopf, Form M
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAPTF2,9X16PZEFA2
Rubix:3377935
Hersteller:75042O029 16
EAN:4043377368188


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 2,9 mm |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : DIN7504 P 2.9X16 Z1 A2 Senkkopf Bohrschraube Form P, Pozidriv
Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
Bohrschrauben mit Senkkopf, Form O A2 2,9X16 pz1
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 2,9 mm |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Durchmesser, metrisch | M2 |
| Norm | DIN 7504 |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Kopfform | gefräst |
| Typ | selbstbohrer |
| Abdruckgröße | pz1 |
| Gewindeart | blech |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,00 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
29,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
16 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M2