DIN7504 P 3.5X25 T15 ST ZN Senkkopf Bohrschraube Form P, Innensechsrund
Selbstbohrende Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAPTF3,5X25TXEFZ
Rubix:554714
Hersteller:007504.00107.0035.025
EAN:4043952718421


Technische Zusammenfassung
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M3,5 |
Produktdetails : DIN7504 P 3.5X25 T15 ST ZN Senkkopf Bohrschraube Form P, Innensechsrund
DIN 7504 St.geh. Form P -ISR galvanisch verzinkt Bohrschrauben P, Blechschr.-Gewinde Senkkopf nach DIN 7982, Innensechsrund Abmessung: P 3,5 x 25 -T
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1300 g |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M3,5 |
| Norm | DIN 7504 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
| Gewindeart | blech |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181499 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
25 mm