DIN7504 N 4.2X50 V2 A2 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Innenvierkant
Selbstbohrende Schrauben mit zylindrischem Kopf, Form M
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAPTC4,2X50CARREEFA2
Rubix:3377588
Hersteller:75042MV42 50
EAN:4043377251084


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4,2 mm |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : DIN7504 N 4.2X50 V2 A2 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Innenvierkant
Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
Bohrschrauben mit Linsenkopf, Form M A2 4,2X50 V2
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4,2 mm |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Norm | DIN 7504 |
| Abdrucktyp | quadrat |
| Kopfform | gewölbt |
| Typ | selbstbohrer |
| Abdruckgröße | v2 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,44 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
20,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
50 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M4