Schraube, selbstbohrend Spartex VTBPH3,5X22EFZ/100, Durchmesser, metrisch: M3,5 | Länge: 22 mm | Norm: DIN 7981 / ISO 7049
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTBPH3,5X22EFZ/100
Rubix:3646627
Hersteller:007049.00106.9035.022
EAN:4051426179845


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
|---|---|
| Länge | 22 mm |
| Material/Verarbeitung | elektrolytisch verzinkter stahl |
Produktdetails : ISO7049 3.5X22 C H2 ST ZN K Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
3,5X22
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
|---|---|
| Länge | 22 mm |
| Material/Verarbeitung | elektrolytisch verzinkter stahl |
| Durchmesser, metrisch | m3,5 |
| Norm | din 7981 / iso 7049 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,32 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
5,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
22 mm