DIN7504 N 5.5X50 T25 A4 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Innnensechsrund

Selbstbohrende Schrauben mit zylindrischem Kopf, Form M

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VAPTCTX5,5X50EFA4
Rubix:3377794
Hersteller:75044MT55 50
EAN:4043377366757
DIN7504 N 5.5X50 T25 A4 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Innnensechsrund
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge50 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Durchmesser, metrischM5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7504 N 5.5X50 T25 A4 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Innnensechsrund


Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
Bohrschrauben mit Linsenkopf, Form M A4 5,5X50 TX25
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge50 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Durchmesser, metrischM5
NormDIN 7504
Abdrucktyptorx-profil (tx)
Kopfformgewölbt
Gewindedurchmesser5,5 mm
Typselbstbohrer
Abdruckgrößet25
Gewindeartblech
Gewindevollgewinde
45,14 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
53,72 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

50 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

M5

Abdrucktyp